SIEMENS - LOGO! CSM12/24 Compact Switch IP20 SN103047 - 6GK7177-1MA20-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 4
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622174074
Sonepar cikkszám
SN103047
Gyártói cikkszám
6GK7177-1MA20-0AA0
Gyártói típuskód
6GK7177-1MA20-0AA0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
4
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
-99999
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
-99999 W
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
71.5 mm
Mélység:
58.2 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
90 mm
- Csatlakoztatás egy LOGO! (. ..0BA7/...0BA8) és legfeljebb 3 további csomópont
- Ind. Ethernethez 10/100 Mbit/s-os Nem menedzselt kapcsoló
- 4 RJ45 port
- 1x front port a diagnosztikához
- DC 12/24V tápegység
- LED diagnosztika
- LOGO! beállítás
- Egyszerű csatlakoztatás és bővíthetőség a hálózati eszközök számára
- Gyors adatátvitel a 10/100 Mbit/s sebességgel
- Átlátható diagnosztika a LED jelzők segítségével
- Rugalmas tápegység lehetőségek (DC 12/24V)
Logo! CSM12/24 Compact Switch Modul
A LOGO! CSM12/24 Compact Switch Modul lehetővé teszi a LOGO! és további csomópontok csatlakoztatását az Ind. Ethernethez.