SIEMENS - LOGO! kommunikációs modul antenna SN101460 - 6GK5896-4MA00-0AA3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Beltérre alkalmas - Igen
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Csatlakozókábel - Nem
Magasság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169855358
Sonepar cikkszám
SN101460
Gyártói cikkszám
6GK5896-4MA00-0AA3
Gyártói típuskód
6GK5896-4MA00-0AA3
Védettség (IP):
IP54
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
210 mm
Szélesség:
24 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-85 °C
ANT896-4MA mobil vezeték nélküli antenna GSM (2G), UMTS (3G) és LTE (4G) hálózatokhoz; Omnidirectional, sugárirányban forgatható, kiegészítő csatlakozással, Antenna erősítés: 2 dBi, incl. SMA dugó, IP54, (-40-+85 °C), vegye figyelembe a nemzeti jóváhagyás