SIEMENS - LOGO! kommunikációs modul LTE 1xRJ45 SN101459 - 6GK7142-7EX00-0AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622188729
Sonepar cikkszám
SN101459
Gyártói cikkszám
6GK7142-7EX00-0AX0
Gyártói típuskód
6GK7142-7EX00-0AX0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Átviteli ráta:
-99999 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
2
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Rádióstandard GPRS:
Igen
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Igen
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
71.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
58.2 mm
- Csatlakozás LOGO! 8 az LTE hálózathoz
- 1 RJ45 port az Ind. Ethernet csatlakozáshoz a LOGO! 8
- 2xDI; 2xDO
- Írási/olvasási hozzáférés a LOGO!-hoz! változók
- SMS küldés/szöveges üzenetek fogadása
- E-mail küldés
- GPS helyzetérzékelés
- Idő szinkronizálás/továbbítás valós idejű órával
- Konfigurálás/diagnosztika webes felületen keresztül
- Távoli hozzáférés OpenVPN/HTTP-n, DynDNS-en keresztül
- Nemzeti jóváhagyás figyelembevétele
- Hatékony kommunikáció riasztási célú szöveges üzenetekkel
- Mobiltelefonos távvezérlés LTE hálózatokon
- GPS helymeghatározás a pontos helymeghatározás érdekében
- Globális idő szinkronizálás a pontos idő biztosításához
- Könnyű konfigurálás és diagnosztika webes felületen
- Biztonságos távoli hozzáférés OpenVPN/HTTP-n keresztül
Logo! Cmr2040 kommunikációs modul
A LOGO! CMR2040 távoli kommunikációs modul lehetővé teszi a riasztási célú szöveges üzenetekkel történő kommunikációt, valamint a mobiltelefonos távvezérlést LTE mobiltelefon-hálózatokban, a GPS helymeghatározást és az idő globális szinkronizálását.