Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO!POWER 12 V / 4.5 ARegulated power supply input: 00-240 V AC output: 12 V DC/4.5 A IP20 SX034899 - 6EP3322-6SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034899

Gyártói cikkszám

6EP3322-6SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3322-6SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

4.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

240-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.5 A

Teljesítményleadás:

54 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-100 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

54 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

53 mm

Modulszélesség:

3

Beépítési szélesség:

54 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    Logo!Power 12 V / 4,5 A stabilizált tápegység

    A LOGO!Power tápegységek nagyszerű teljesítményt nyújtanak a legkisebb helyen is, magas hatásfokkal és alacsony teljesítményveszteséggel.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 100-240 V AC
    • Kimenet: 12 V DC / 4,5 A
    • Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
    • Alacsony teljesítményveszteség üresjárati üzem alatt
    • Széles bemeneti tartomány egyfázisú ellátórendszerekhez és egyenáramú hálózatokhoz
    • Képesség kapacitív terhelések bekapcsolására
    • Széles hőmérséklet-tartomány
    • Kiterjedt tanúsítványok
    • Lapított, lépcsős profilú ház

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony működés a legkisebb helyen is
    • Rugalmas integráció elosztótáblákba
    • Univerzális használat különböző iparágakban
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez