SIEMENS - LOGO! Power 12V DC/0.9A stabilizált tápegység IP20 SN111534 - 6EP3320-6SB00-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.9 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111534
Gyártói cikkszám
6EP3320-6SB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3320-6SB00-0AY0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
0.9 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
110-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.9 A
Teljesítményleadás:
10.8 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
18 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
53 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
18 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
- Bemenet: 100-240 V AC
- Kimenet: 12 V DC / 0,9 A
- Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
- Alacsony teljesítményveszteség üresjárati üzem alatt
- Széles bemeneti tartomány
- Nagy hőmérséklet-tartomány
- Kiterjedt tanúsítványok
- Lapított, lépcsős profilú ház
- Hatékony működés a különböző alkalmazásokhoz
- Rugalmas integráció elosztótáblákba
- Univerzális használatra alkalmas
- Megbízható és hatékony tápegység minden üzemhez
LOGO!POWER 12 V / 0,9 A stabilizált tápegység
A LOGO!POWER tápegység nagyszerű teljesítményt nyújt a legkisebb helyen is, ideális megoldás egyfázisú ellátórendszerekhez és egyenáramú hálózatokhoz.