SIEMENS - LOGO!POWER 15 V / 1.9 AStabilized power supply input: 00-240 V AC output: DC 15 V / .9 A IP20 SX034898 - 6EP3321-6SB10-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 15-15 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.9 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034898
Gyártói cikkszám
6EP3321-6SB10-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3321-6SB10-0AY0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
15-15 V
Max. kimeneti áram 1:
1.9 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
15 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
1.9 A
Teljesítményleadás:
28.5 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
36 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
53 mm
Beépítési szélesség:
36 mm
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs