Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! Power 24V DC/0.6A stabilizált tápegység IP20 SN074150 - 6EP3330-6SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.6 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515154877

Sonepar cikkszám

SN074150

Gyártói cikkszám

6EP3330-6SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3330-6SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.6 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

240-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC:

110-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.6 A

Teljesítményleadás:

14.4 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-100 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

18 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

53 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

18 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    LOGO!POWER 24 V / 0,6 A stabilizált tápegység

    A LOGO!POWER tápegységek nagyszerű teljesítményt nyújtanak a legkisebb helyen is, magas hatásfokkal és alacsony teljesítményveszteséggel.

    Műszaki adatok:

    • Bemenet: 100-240 V AC
    • Kimenet: 24 V DC / 0,6 A
    • Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
    • Alacsony teljesítményveszteség üresjárati üzem alatt
    • Széles bemeneti tartomány egyfázisú ellátórendszerekhez és egyenáramú hálózatokhoz
    • Képesség kapacitív terhelések bekapcsolására
    • Széles hőmérséklet-tartomány
    • Kiterjedt tanúsítványok
    • Lapított, lépcsős profilú ház

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony működés a legkisebb helyen is
    • Rugalmas integráció elosztótáblákba
    • Univerzális használatra alkalmas
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez