SIEMENS - LOGO! Power 24V DC/2.5A stabilizált tápegység IP20 SN082763 - 6EP3332-6SB00-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4025515154853
Sonepar cikkszám
SN082763
Gyártói cikkszám
6EP3332-6SB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3332-6SB00-0AY0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
54 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
53 mm
Modulszélesség:
3
Beépítési szélesség:
54 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Falra szerelhető:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
- Bemenet: 100-240 V AC
- Kimenet: 24 V DC / 2,5 A
- Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
- Alacsony teljesítményveszteség üresjárati üzem alatt
- Széles bemeneti tartomány egyfázisú ellátórendszerekhez és egyenáramú hálózatokhoz
- Nagy hőmérséklet-tartomány
- Kiterjedt tanúsítványok
- Lapított, lépcsős profilú ház
- Rugalmas integráció elosztótáblákba
- Univerzális használat különböző iparágakban
- Megbízható és hatékony működés minden üzemhez
- Teljesítménytartalék kapacitív terhelések bekapcsolásakor
LOGO!POWER 24 V / 2,5 A stabilizált tápegység
A LOGO!POWER tápegységek nagyszerű teljesítményt nyújtanak a legkisebb helyen is, biztosítva a hatékony működést széles bemeneti tartományban.