Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! Power 24V DC/5.0A stabilizált tápegység SITOP PSU8200 IP20 SN119098 - 6EP3333-8SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119098

Gyártói cikkszám

6EP3333-8SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3333-8SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

45 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

45 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU8200 24 V/5 A stabilizált tápegység

    A SITOP moduláris egyfázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, maximális funkcionalitást biztosítanak komplex rendszerekben és gépekben történő használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/5 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Választható állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
    • Kompakt fémház a helytakarékosság érdekében
    • Lehetőség puffer, DC UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal való kombinálásra

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság nagy feszültségingadozások esetén
    • Rugalmas csatlakozás a világ bármely áramhálózatához
    • Energiafogyasztás és hőtermelés minimalizálása
    • Helytakarékos megoldás a kompakt kialakítás révén
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek iparágaktól függetlenül