Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO!POWER 5 V / 6.3 AStabilized power supply input: 00-240 V AC output: 5 V DC /6.3 A IP20 SX034895 - 6EP3311-6SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 5-5 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 6.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034895

Gyártói cikkszám

6EP3311-6SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3311-6SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

5-5 V

Max. kimeneti áram 1:

6.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

240-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

5 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

6.3 A

Teljesítményleadás:

31.5 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-100 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

54 mm

Beépítési magasság:

130 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

53 mm

Beépítési szélesség:

54 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Igen

    LOGO!POWER 5 V / 6,3 A stabilizált tápegység

    A LOGO!POWER miniatűr tápegységek nagyszerű teljesítményt nyújtanak a legkisebb helyen is.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 100-240 V AC
    • Kimenet: 5 V DC / 6,3 A
    • Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
    • Alacsony teljesítményveszteség üresjárati üzem alatt
    • Széles bemeneti tartomány egyfázisú ellátórendszerekhez és egyenáramú hálózatokhoz
    • Nagy hőmérséklet-tartomány
    • Kiterjedt tanúsítványok
    • Lapított, lépcsős profilú ház

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony működés a teljes terhelési tartományban
    • Rugalmas integráció elosztótáblákba
    • Univerzális használatra alkalmas
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez