Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - LOGO! vezérlőrelé 230 RCE kijelzős 115...230V AC/DC relé 8DI/4DO IP20 SN128876 - 6ED1052-1FB08-0BA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOGO! vezérlőrelé 230 RCE kijelzős 115...230V AC/DC relé 8DI/4DO IP20 SN128876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 85-265 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 100-253 V

  • Relékimenettel - Igen

  • Kapcsolóáram - 10 A

  • Analóg bemenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

152 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4034106033644

Sonepar cikkszám

SN128876

Gyártói cikkszám

6ED1052-1FB08-0BA1

Gyártói típuskód

6ED1052-1FB08-0BA1

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-265 V

Tápfeszültség DC-nél:

100-253 V

Relékimenettel:

Igen

Kapcsolóáram:

10 A

Analóg bemenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális bemenetek száma:

8

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Alapkészülék:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Bővíthető:

Igen

Kapcsolóórával:

Igen

Bővítő készülék:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

71.5 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-265 V

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

LON protokollt támogatja:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Magasság:

90 mm

Mélység:

60 mm

LOGO! vezérlőrelé 230 RCE kijelzős 115...230V AC/DC relé 8DI/4DO IP20