SIEMENS - LOGO! vezérlőrelé 24 CEo 24V DC trans. 8DI(4AI)/4DO IP20 SN174726 - 6ED1052-2CC08-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174726
Gyártói cikkszám
6ED1052-2CC08-0BA2
Gyártói típuskód
6ED1052-2CC08-0BA2
- Tápegység / I/O: 24 V/24 V/24 V transz.
- 8 DI (4 AI) / 4 DO
- SP. 400 blokk
- Építési szélesség: 72 mm
- Integrált Ethernet interfész
- Csatlakozási lehetőségek: akár 9 LOGO! 8 modul vagy SIMATIC S7 rendszer
- Maximális terhelés: akár 10 A névleges áramerősségig
- Felhőkommunikáció integrálva
- Különböző tápegység modulok elérhetők
- Könnyű programozás és szimuláció PC-n
- Weboldalak egyéni tervezése HTML ismeretek nélkül
- Egyszerű szöveges üzenetek megjelenítése háttérvilágítású kijelzőn
- Lehetőség GSM vagy GPS kommunikáció integrálására
- Komplex épületfelügyeleti rendszerek egyszerű integrálása KNX segítségével
Logo! 24ceo
A LOGO! 24CEo egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely integrált webszerverrel és adatnaplóval rendelkezik, lehetővé téve a felhasználók számára a könnyű online vezérlést és nyomon követést.