SIEMENS - LOGO! vezérlőrelé 24 CEo 24V DC trans. 8DI/4DO IP20 SN097004 - 6ED1052-2CC08-0BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Relékimenettel - Nem
Kapcsolóáram - 0.3 A
Analóg bemenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
152 kg CO₂-eq
Vonalkód
4034106031084
Sonepar cikkszám
SN097004
Gyártói cikkszám
6ED1052-2CC08-0BA0
Gyártói típuskód
6ED1052-2CC08-0BA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Relékimenettel:
Nem
Kapcsolóáram:
0.3 A
Analóg bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Alapkészülék:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Bővíthető:
Igen
Kapcsolóórával:
Igen
Bővítő készülék:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
71.5 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Magasság:
90 mm
Mélység:
58 mm