Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOGO! vezérlőrelé 24 RCEO 24V AC/DC relé 8DI/4DO IP20 SN176913 - 6ED1052-2HB08-0BA2

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176913

Gyártói cikkszám

6ED1052-2HB08-0BA2

Gyártói típuskód

6ED1052-2HB08-0BA2

    Logo! 24RCEO (AC)

    A LOGO! 24RCEO (AC) egy modulárisan bővíthető logikai modul, amely 24 V DC/24 V AC táplálással és számos digitális bemenettel és kimenettel rendelkezik, lehetővé téve különféle automatizálási feladatok megvalósítását.

    Technikai részletek:

    • Tápegység: 24 V DC/24 V AC
    • Dijitalis bemenetek: 8 DI
    • Dijitalis kimenetek: 4 DO
    • Kijelző: Nélkül
    • Memória: 400 blokkos
    • Ethernet interfész
    • Integrált webszerver
    • Adatnaplózás
    • Felhasználó által definiált weboldalak
    • Támogatja a standard microSD kártyát
    • Kompatibilis LOGO! Soft Comfort V8.4-es vagy újabb verzióval
    • Felhőkapcsolat: MQTT minden LOGO! 8.4 alapegységben
    • Beépítési szélesség: 72 mm
    • Kibővíthatőség: akár 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AQ)
    • GSM/GPS kommunikáció lehetősége
    • KNX épületfelügyeleti rendszerek integrációja

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerűen létrehozható és szimulálható kapcsolási programok PC-n.
    • Kompatibilitás akár kilenc LOGO! 8 modul vagy SIMATIC S7 rendszer közötti kommunikációhoz.
    • Webszerver lehetőség a terhelések felügyeletére WLAN-on vagy interneten keresztül.
    • Felhasználói weboldal tervezés HTML ismeretek nélkül.
    • Kijelző bővítési lehetőség a szöveges üzenetek megjelenítésére háttérvilágítással.
    • Diversifikált tápegységek opcionális választása a LOGO! modulokhoz.