SIEMENS - LOGO! vezérlőrelé 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans. SN128210 - 6ED1052-1CC08-0BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Relékimenettel - Nem
Kapcsolóáram - 0.3 A
Analóg bemenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
152 kg CO₂-eq
Vonalkód
4034106033699
Sonepar cikkszám
SN128210
Gyártói cikkszám
6ED1052-1CC08-0BA1
Gyártói típuskód
6ED1052-1CC08-0BA1
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Relékimenettel:
Nem
Kapcsolóáram:
0.3 A
Analóg bemenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Kijelzővel:
Igen
Kapcsolóórával:
Igen
Bővítő készülék:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
71.5 mm
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
LON protokollt támogatja:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm