Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - LOVAS-BIZT.TARTÓ CLASS CC 30A IP20 SX021318 - 3NW7431-0HG

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - LOVAS-BIZT.TARTÓ CLASS CC 30A IP20 SX021318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Névleges feszültség - 600 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021318

Gyártói cikkszám

3NW7431-0HG

Gyártói típuskód

3NW7431-0HG

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

sínrendszer

Névleges feszültség:

600 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

79 mm

SENTRON, biztosítéktartó, CC osztály, 3 pólusú, In: 30 A, Un AC: 600 V, gyűjtősín rendszerhez 8US 60 mm, tartsa be a nemzeti szerelési szabályokat! UL CC és J osztályú biztosítékrendszerek. Az elektronikus telepítésekhez használt SENTRON védőkomponensek f