SIEMENS - M.C. CIRCUIT-BREAKER WITH IP67 SX026785 - 3SE5413-0CD20-1EB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026785
Gyártói cikkszám
3SE5413-0CD20-1EB1
Gyártói típuskód
3SE5413-0CD20-1EB1
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Szenzor hossza:
70 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
16 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Szélesség: 30 mm
- Csatlakozók: M12 bepattanó érintkezők
- Kapcsoló típus: 1 NO + 1 NC görgős dugattyú
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Jóváhagyás: IEC, UL
- Biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- ASIsafe elektronika: Alacsony árambemenet
- Kivitelek: Műanyag vagy fém, kompakt kivitelben
- Opciók: LED állapotkijelző, M12-es csatlakozó
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére.
- Az integrált LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát.
- Különböző méretű tokozások és érintkezők elérhetők.
- Az AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás biztosítja a könnyű integrációt.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának középpontjában áll.
Helyzetkapcsoló kompakt kivitelben
A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolók a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetfelügyeletére szolgálnak, moduláris felépítéssel és széles csatlakozási lehetőségekkel.