SIEMENS - M12 CONNECTOR STRAIGHT SX024303 - 3RK1902-4BA00-5AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Kábel külső átmérőhöz - 0.75-0.75 mm
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024303
Gyártói cikkszám
3RK1902-4BA00-5AA0
Gyártói típuskód
3RK1902-4BA00-5AA0
Érintkező kivitelezése:
csap
Kábel külső átmérőhöz:
0.75-0.75 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
műanyag
M12 dugós egyenes csavaros kapocs max. 0,75 mm2, 5 pólusú A kódolású maximum 4 A A SIRIUS eszközök csatlakoztatásához busz-, táp- és vezérlőkábelek, valamint csatlakozók és aljzatok számos változatban kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek.