Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - M12 - M12 CABLE 1.5M 3 POLE SX024310 - 3RK1902-4PB15-3AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - M12 - M12 CABLE  1.5M 3 POLE SX024310

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024310

Gyártói cikkszám

3RK1902-4PB15-3AA0

Gyártói típuskód

3RK1902-4PB15-3AA0

    Vezérlőkábel, előszerelt M12 egyenes kábeldoboz

    A M12 egyenes kábeldoboz 1,5 m hosszú kábellel és 3 x 0,34 mm2 A-kódolású csatlakozóval rendelkezik, amely ideális a SIRIUS eszközök csatlakoztatásához.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 1,5 m
    • Csatlakozó típusa: M12 egyenes
    • Kábel: 3 x 0,34 mm2
    • A-kódolású
    • Maximális áram: 4 A
    • Köpeny anyaga: PUR
    • Köpeny színe: fekete

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás a SIRIUS eszközökhöz.
    • Széles választék a busz-, táp- és vezérlőkábelekből, valamint csatlakozókból és aljzatokból.
    • Rugalmas megoldások az Ön igényeinek megfelelően.