SIEMENS - M12/Rj45 kábel SN128613 - 6XV1871-5TH50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169854337
Sonepar cikkszám
SN128613
Gyártói cikkszám
6XV1871-5TH50
Gyártói típuskód
6XV1871-5TH50
Erek száma:
4
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
49 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
60-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-75 °C
NVP-érték:
66 %
- Hossz: 5,0 m
- Csatlakozók: M12 (D-kódolt) és RJ45
- Védelmi fokozat: IP65/67
- Átviteli sebesség: 10/100 Mbps
- Előre összeszerelt AWG22 csatlakozókábelek
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Kettős árnyékolású kábelek
- Integrált földelési koncepció
- Megbízható pajzsérintkező és feszültségmentesítő integrálva
- Időtakarékos és hibamentes csatlakoztatás a végállomásokhoz
- Alkalmas folyamatosan mozgó gépalkatrészekhez
- Szilikonmentes, így ideális az autóipari felhasználásra
- Zavarómentes hálózati működés a kettős árnyékolásnak köszönhetően
IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45 Plug-145
Az IE csatlakozókábel M12-180/IE FC RJ45 Plug-145 ipari Ethernet állomások RJ45 interfészekhez történő csatlakoztatására szolgál, IP65/67 védelmi fokozattal és 10/100 Mbps átviteli sebességgel.