Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágnesk 230VAC 220VDC 63A 4z 3mod IP20 GT00316 - 5TT3807

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk 230VAC 220VDC 63A 4z 3mod IP20 GT00316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Max. izzólámpa terhelés - 5000 W

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869065991

Sonepar cikkszám

GT00316

Gyártói cikkszám

5TT3807

Gyártói típuskód

5TT3807

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

55 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 220VDC 63A 4z 3mod