Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágnesk 24VAC 25A 4z 2mod IP20 SN101805 - 5TT5830-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk 24VAC 25A 4z 2mod IP20 SN101805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869343983

Sonepar cikkszám

SN101805

Gyártói cikkszám

5TT5830-2

Gyártói típuskód

5TT5830-2

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

969 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

864 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

290 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NO érintkezővel

    A termék egy 4 NO érintkezővel rendelkező kontaktor, amely 230 V AC és 400 V 25 A vezérlést biztosít 24 V AC SENTRON rendszerhez.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 4 NO
    • Vezérlési feszültség: 24 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áramerősség: 25 A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú élettartam érdekében.
    • Könnyű telepítés és integráció a SENTRON rendszerbe.
    • Hatékony vezérlés és teljesítménykezelés.