Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 230V AC,3kW,S00 csav. IP20 GT56619 - 3RA1315-8XB30-1AP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 230V AC,3kW,S00 csav. IP20 GT56619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209318625

Sonepar cikkszám

GT56619

Gyártói cikkszám

3RA1315-8XB30-1AP0

Gyártói típuskód

3RA1315-8XB30-1AP0

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsoló-kombináció ; Mágnesk.irányváltó kombináció 230V AC,3kW,S00 csav.