Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 230V AC,5,5kW,3pol,S00 csav. GT77615 - 3RA2816-0EW20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 230V AC,5,5kW,3pol,S00 csav. GT77615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Beállítási idő - 0.5-60 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - elektronikus

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209824485

Sonepar cikkszám

GT77615

Gyártói cikkszám

3RA2816-0EW20

Gyártói típuskód

3RA2816-0EW20

Kapcsolási funkció:

egyéb

Beállítási idő:

0.5-60 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

elektronikus

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

    Csillag-delta (wye-delta) funkciómodul

    A csillag-delta funkciómodul célja a motorok és ventilátorok célzott indításának egyszerűsítése és optimalizálása.

    Műszaki részletek:

    • Időtartomány: 0,05-60 s
    • Feszültség: 24-240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Integrált varisztor a kontaktor tekercseinek csillapítására
    • Kompatibilis 3RT20 indítási funkciómodulokkal
    • Elérhető méretek: S00-S3
    • Választható kimenetek: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
    • Csavaros vagy rugós sorkapcsok

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű összeszerelés szerszámok nélkül
    • Vezetékezési hibák elkerülése
    • Csökkentett tesztelési költségek
    • Takarékos helyhasználat a DIN-sínen
    • Nincs szükség további védőáramkörre
    • Automatikus prioritási áramkör az áramcsúcsok csökkentésére
    • Nemzetközi engedélyek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) a globális használathoz
    • Vezetékkészletek és lezárható fedél elérhetősége