Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 230VAC, 5,5kW IP20 SN089115 - 3RA2324-8XB30-1AL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 230VAC, 5,5kW IP20 SN089115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209836082

Sonepar cikkszám

SN089115

Gyártói cikkszám

3RA2324-8XB30-1AL2

Gyártói típuskód

3RA2324-8XB30-1AL2

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

5.516240625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény a motor forgásirányának megváltoztatására szolgál, amely megbízható és könnyen telepíthető megoldást kínál.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3
    • 12 A
    • 5,5 kW / 400 V
    • 3 pólusú
    • 230 V AC, 50/60 Hz
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus retesz
    • Segédérintkezők: 2 x 1 NINCS
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • S00-S3 méretben kapható

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a gyárilag beépített kombináció révén
    • Mechanikusan és elektromosan reteszelt biztonság
    • Széleskörű alkalmazhatóság világszerte
    • Rugalmasság csavaros vagy rugós kapcsokkal
    • Szabványos tartozékok minden mérethez
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész