Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 24VDC, 3kW IP20 SN088998 - 3RA2315-8XB30-1BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk.irányváltó kombináció 24VDC, 3kW IP20 SN088998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

155 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209835559

Sonepar cikkszám

SN088998

Gyártói cikkszám

3RA2315-8XB30-1BB4

Gyártói típuskód

3RA2315-8XB30-1BB4

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.20649625 kW

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

    Irányváltó kontaktor szerelvény

    A SIRIUS 3RA23 irányváltó kontaktor szerelvény motorok kapcsolásához, beleértve a forgásirány megváltoztatását, ideális megoldás.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 24 V DC
    • Csavaros kapocs
    • Elektromos és mechanikus retesz
    • Kombinált 3RT2 mágneskapcsolók
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-re alkalmas
    • S00-S3 méretben kapható
    • DIN-sínre vagy csavaros rögzítéshez

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés a teljesen huzalozott kombináció miatt
    • Mechanikai és elektromos reteszelés a biztonság érdekében
    • Szabványos tartozékok minden mérethez
    • Hatékony és moduláris rendszer a rugalmasság érdekében
    • Frissített megoldás a bevált 3RA13 sorozathoz képest