Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágnesk. tartozék kikapcsolás késleltető modul GT74655 - 3RT1926-2FL21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágnesk. tartozék kikapcsolás késleltető modul GT74655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - elengedés

  • Beállítási idő - 0.5-10 s

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Működési elv - elektronikus

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209308503

Sonepar cikkszám

GT74655

Gyártói cikkszám

3RT1926-2FL21

Gyártói típuskód

3RT1926-2FL21

Kapcsolási funkció:

elengedés

Beállítási idő:

0.5-10 s

Váltóérintkezők száma:

0

Működési elv:

elektronikus

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

félvezető időkésleltetett elülső segédkapcsoló Időtartomány 0,5...10 s, 200 ... 240 V AC / DC, 1 NO érintkező, 1 NC érintkező OFF késleltetés, vezérlőjel nélkül a 3RT1 segédkapcsolóhoz SIRIUS 3RT19, KI-késleltetéssel, kapcsolási késleltetésekhez, 3 RT1 be