SIEMENS - Mágnesk. tartozék mechanikus retesz SN073413 - 3RT2926-3AP31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépíthető segédérintkezők - Nem
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209736801
Sonepar cikkszám
SN073413
Gyártói cikkszám
3RT2926-3AP31
Gyártói típuskód
3RT2926-3AP31
Hozzáépíthető segédérintkezők:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 230 V AC/DC működés
- Kompatibilis a 3RT202, 3RT232, 3RT252 kontaktorokkal
- Mechanikus forgóreteszelés
- Moduláris rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony működés
- Mindig naprakész megoldás
Mechanikus retesz
A mechanikus retesz a 230 V AC/DC, 3RT202, 3RT232, 3RT252 kontaktorokhoz kapcsolási állapotváltozások mechanikus forgóreteszeléséhez készült.