SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl. 3TC4417-hez 48-127V GT21529 - 3TX7402-3H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055421
Sonepar cikkszám
GT21529
Gyártói cikkszám
3TX7402-3H
Gyártói típuskód
3TX7402-3H
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
Túlfeszültség-csökkentő Varisztor kábeltávtartóval 48-127 V AC / 70-150 V DC tekercs terminálra szerelhető S0-S2 méretű kontaktorokhoz