SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RH1-hez variszt 250V G72649 - 3RT1916-1BD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209267411
Sonepar cikkszám
G72649
Gyártói cikkszám
3RT1916-1BD00
Gyártói típuskód
3RT1916-1BD00
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RH1-hez variszt 250V