SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RH1-hez variszt 70V G72648 - 3RT1916-1BB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209267398
Sonepar cikkszám
G72648
Gyártói cikkszám
3RT1916-1BB00
Gyártói típuskód
3RT1916-1BB00
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RH1-hez variszt 70V