SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT(RH)1-hez variszt 150V GT63201 - 3RT1916-1BC00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209267404
Sonepar cikkszám
GT63201
Gyártói cikkszám
3RT1916-1BC00
Gyártói típuskód
3RT1916-1BC00
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT(RH)1-hez variszt 150V