SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug 3RT(RH)1hez varisz 48V GT29075 - 3RT1916-1JK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209267510
Sonepar cikkszám
GT29075
Gyártói cikkszám
3RT1916-1JK00
Gyártói típuskód
3RT1916-1JK00
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug 3RT(RH)1hez varisz 48V