SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT1.2 hez varisz 70V G72653 - 3RT1926-1BB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209293984
Sonepar cikkszám
G72653
Gyártói cikkszám
3RT1926-1BB00
Gyártói típuskód
3RT1926-1BB00
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcs túlfeszkorl dug. 3RT1.2 hez varisz 70V