SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl dug. S0-hoz varisztor SN099510 - 3RT2926-1JJ00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209822719
Sonepar cikkszám
SN099510
Gyártói cikkszám
3RT2926-1JJ00
Gyártói típuskód
3RT2926-1JJ00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- Feszültség: 24-48 V AC, 50/60 Hz
- DC feszültség: 12-24 V DC
- Kompatibilitás: 3RT2.2-es kontaktorok
- Könnyű telepítés: A kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors telepítés, amely nem befolyásolja a külső méreteket.
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültség ellen.
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként.
Túlfeszültség-csillapító, varisztor LED-del
A túlfeszültség-csillapító LED-del egy hatékony megoldás a túlfeszültség védelmére, amely könnyen integrálható a 3RT2.2-es kontaktorokhoz.