SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl.varisztor AC24-48/DC24-70V GT42435 - 3TX7402-3G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055414
Sonepar cikkszám
GT42435
Gyártói cikkszám
3TX7402-3G
Gyártói típuskód
3TX7402-3G
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- Feszültség: 24-48 V AC / 24-70 V DC
- Telepítés: S0-S2 méretű kontaktorokhoz
- Termék típusa: Túlfeszültség-csökkentő varisztor
- Kábeltávtartó: Igen
- Hatékony védelem a túlfeszültségekkel szemben
- Egyszerű telepítés a kontaktorokhoz
- Megbízható működés különböző feszültségtartományokban
Túlfeszültség-csökkentő varisztor kábeltávtartóval
A termék célja a túlfeszültségek csökkentése 24-48 V AC / 24-70 V DC tekercs terminálra szerelhető S0-S2 méretű kontaktorokhoz.