SIEMENS - Mágneskapcs túlfeszkorl varisztor SN153155 - 3RT2926-1BC00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-127 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 48-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209779327
Sonepar cikkszám
SN153155
Gyártói cikkszám
3RT2926-1BC00
Gyártói típuskód
3RT2926-1BC00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-127 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-127 V
túlfeszültség-csillapító, varisztor, 48-127 V AC, 50/60 Hz, 70-150 V DC, 3RT2.2-es kontaktorokhoz A kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően a túlfeszültség-csillapító egyszerűen behelyezhető anélkül, hogy a külső méreteket befolyásolná.