Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) 230VAC 20A 2ny moduláris IP20 SN096817 - 5TT5802-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) 230VAC 20A 2ny moduláris IP20 SN096817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869343952

Sonepar cikkszám

SN096817

Gyártói cikkszám

5TT5802-2

Gyártói típuskód

5TT5802-2

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

812 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

612 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

252 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 2 NC érintkezővel

    A termék egy 230 V AC, 400 V 20 A vezérléssel rendelkező érintkező, amely ideális megoldás a különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Érintkező típusa: 2 NC
    • Vezérlés: 24 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 20 A

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság az ipari környezetben.
    • Könnyű telepítés és üzemeltetés.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző vezérlési igényekhez.