SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) 230VAC 20A 2z moduláris IP20 GT15786 - 5TT5800-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869343907
Sonepar cikkszám
GT15786
Gyártói cikkszám
5TT5800-0
Gyártói típuskód
5TT5800-0
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
812 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
612 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
252 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Érintkezők száma: 2 NO
- Vezérlés: 230 V AC
- Maximális feszültség: 400 V
- Maximális áram: 20 A
- Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban.
- Könnyű telepítés és üzemeltetés.
- Magas teljesítmény és hosszú élettartam.
Insta kontaktor 2 NO érintkezővel
A termék egy 230 V AC vezérlésű érintkező, amely 400 V és 20 A terhelést képes kezelni.