SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) 230VAC 25A 2z2ny moduláris IP20 GT64685 - 5tt5832-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869344027
Sonepar cikkszám
GT64685
Gyártói cikkszám
5tt5832-0
Gyártói típuskód
5tt5832-0
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
-99999 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
-99999 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
-99999 VA
Beépítési mélység:
64 mm
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (IP):
IP20