SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) 230VAC 25A 3z 1ny moduláris IP20 SN083755 - 5TT5831-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869343990
Sonepar cikkszám
SN083755
Gyártói cikkszám
5TT5831-0
Gyártói típuskód
5TT5831-0
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
440-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
986 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
864 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
290 VA
Beépítési mélység:
0 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- 3 NO érintkező
- 1 NC érintkező
- 230 V AC vezérlés
- 400 V névleges feszültség
- 25 A névleges áram
- Magas megbízhatóság és tartósság
- Könnyű telepítés és üzemeltetés
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Energiahatékony működés
Insta kontaktor 3 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC, 400 V 25 A Vezérlés 230 V AC SENTRON
A termék egy megbízható kontaktor, amely 3 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, ideális 230 V AC vezérléshez.