Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 20A 1z1ny moduláris IP20 GT80765 - 5TT5801-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 20A 1z1ny moduláris IP20 GT80765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869343921

Sonepar cikkszám

GT80765

Gyártói cikkszám

5TT5801-0

Gyártói típuskód

5TT5801-0

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

230-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

812 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

612 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

252 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 230 V AC

    A termék egy 230 V AC feszültségű INSTA kontaktor, amely 1 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, és 20 A vezérlést biztosít 400 V-ig.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 20 A
    • Érintkezők: 1 NO és 1 NC

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható vezérlés különböző alkalmazásokhoz.
    • Könnyű telepítés és használat.
    • Hatékony energiafelhasználás.