Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 25A 4ny moduláris IP20 GT80763 - 5TT5833-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 25A 4ny moduláris IP20 GT80763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869344041

Sonepar cikkszám

GT80763

Gyártói cikkszám

5TT5833-0

Gyártói típuskód

5TT5833-0

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NC érintkezővel

    Az INSTA kontaktor 4 NC érintkezővel ideális megoldás a 230 V AC vezérlésű rendszerekhez, 400 V-ig terjedő alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 4 NC
    • Vezérlés: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 25 A

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés a 230 V AC rendszerekben.
    • Magas teljesítmény és tartósság a 400 V-ig terjedő alkalmazásokhoz.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.