Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 40A 4Z moduláris IP20 SN006672 - 5TT5040-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 40A 4Z moduláris IP20 SN006672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869435190

Sonepar cikkszám

SN006672

Gyártói cikkszám

5TT5040-2

Gyártói típuskód

5TT5040-2

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

-99999 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

-99999 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

-99999 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

-99999 VA

Beépítési mélység:

64 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NO érintkezővel

    A termék egy 4 NO érintkezővel rendelkező kontaktor, amely 230 V AC és 400 V 40 A vezérlést biztosít AC/24 V DC SENTRON rendszerhez.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 4 NO
    • Vezérlő feszültség: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áram: 40 A
    • Vezérlő DC feszültség: 24 V

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság és tartósság a hosszú élettartam érdekében.
    • Egyszerű telepítés és üzemeltetés.
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari környezetekben.
    • Energiahatékony működés a költségek csökkentése érdekében.