Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 63A 4z moduláris IP20 GT80877 - 5TT5850-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsló (INS) AC230V 63A 4z moduláris IP20 GT80877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869344140

Sonepar cikkszám

GT80877

Gyártói cikkszám

5TT5850-0

Gyártói típuskód

5TT5850-0

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

440-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

4060 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

3480 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2726 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

    Insta kontaktor 4 NO érintkezővel

    A termék egy 4 NO érintkezővel rendelkező kontaktor, amely 230 V AC és 400 V 63A vezérlést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Érintkezők száma: 4 NO
    • Vezérlés: 230 V AC
    • Maximális feszültség: 400 V
    • Maximális áramerősség: 63A

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható működés a különböző ipari alkalmazásokban.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.
    • Energiahatékony vezérlés.