Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110...127V AC/DC 90kW 3P 2z2nySé S6 GT41460 - 3RT1056-6AF36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110...127V AC/DC 90kW 3P 2z2nySé S6 GT41460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-127 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-127 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

379 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209507517

Sonepar cikkszám

GT41460

Gyártói cikkszám

3RT1056-6AF36

Gyártói típuskód

3RT1056-6AF36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-127 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-127 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

110.3248125 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

215 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

160 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki részletek:

    • AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 110-127 V
    • 3-pólusú, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör: gyűjtősín vezérléshez és segédmotorhoz
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Kombinálható a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével
    • Előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles méret- és teljesítménytartomány
    • Széles választékú tartozékok, mint például vezetékkészletek és kapocsfedelek
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer