Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110-127VACDC 110kW 2z2ny sé. 3P SN133777 - 3RT1064-6AF36

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110-127VACDC 110kW 2z2ny sé. 3P SN133777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-127 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-127 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-127 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209507715

Sonepar cikkszám

SN133777

Gyártói cikkszám

3RT1064-6AF36

Gyártói típuskód

3RT1064-6AF36

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-127 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-127 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-127 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

110.3248125 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

225 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

195 A

    Teljesítménykontaktor

    A 3RT1 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, és megbízható teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3 225 A
    • 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 110-127 V
    • 3-pólusú, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Hajtás: hagyományos főáramkör
    • Moduláris SIRIUS rendszer része
    • Kombinálható rakományadagoló alkatrészekkel
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • Váltakozó árammal vagy egyenárammal működtethető
    • Rugós csatlakozók a segéd- és vezérlőáramkörhöz

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően.
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Széles választékú tartozékok, mint például huzalozási ráfordítást csökkentő vezetékkészletek.
    • Egyszerű és hatékony integráció az automatizálási szinthez.