SIEMENS - Mágneskapcsoló 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, 3-pole SN135579 - 3RT2036-1AK60-0UA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209942349
Sonepar cikkszám
SN135579
Gyártói cikkszám
3RT2036-1AK60-0UA0
Gyártói típuskód
3RT2036-1AK60-0UA0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
18.38746875 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
70 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
51 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
41 A