Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 11kW 3z Főé 2z2ny Sé GT81519 - 3RT2026-2AF04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 11kW 3z Főé 2z2ny Sé GT81519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209837546

Sonepar cikkszám

GT81519

Gyártói cikkszám

3RT2026-2AF04

Gyártói típuskód

3RT2026-2AF04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11.03248125 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

15.5 A

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz, segédérintkezők: 2 NO + 2 NC, rugós kapocs, méret: S0, kivehető segédkapcsoló Teljesítménykontaktor SIRIUS 3RT2 motor kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS r