Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 15kW 2z2nyFőé GT54836 - 3RT2027-1AF04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Mágneskapcsoló 110VAC 15kW 2z2nyFőé GT54836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209837638

Sonepar cikkszám

GT54836

Gyártói cikkszám

3RT2027-1AF04

Gyártói típuskód

3RT2027-1AF04

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.709975 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

22 A

    Teljesítménykontaktor

    A SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktorok optimálisan összehangolt termékek, amelyek megbízható kapcsolást biztosítanak motorokhoz.

    Műszaki adatok:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 pólusú, 110 V AC, 50 Hz
    • Segédérintkezők: 2 NO + 2 NC
    • Csavaros kapocs, méret: S0
    • Kivehető segédkapcsoló
    • Éghajlatálló, IEC és UL/CSA kompatibilis
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • AC és DC működés, különféle méretekben és széles teljesítménytartományban
    • Rugós csatlakozók a gyors, karbantartásmentes csatlakozás érdekében

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési megbízhatóság a kompakt kialakításnak köszönhetően
    • Könnyű tervezés az integrált segédkapcsolók révén
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival
    • Széles tartozékválaszték, mint például segédkapcsolók és segédkioldók
    • Csökkentett vezetékezési költségek a moduláris rendszer által
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk minden alkalmazáshoz